{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 55 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti, ravno | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina kliješta | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Vrsta proizvoda | Zahvatna kliješta |
Broj artikla | 715000 160 | |
EAN / GTIN | 4003773044475 | |
Broj proizvođača | 31 11 160 |