CNGA 120404, PT600M, Područje primjene: GG

Artikl br.: 255803 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNGA 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PT600M
Rezni materijal Keramika
Uvjetovanost reza kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
Stanje T02025
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 550 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255803 GG
EAN / GTIN 4960664545520
Broj proizvođača TCV01002

Tablica aplikacija

GG(G)
K
550
kontinuirano
 
suho
 
Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
GG(G)
K

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu