{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 1,5 mm - 2 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prevlaka | TiCN | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
prikladno za navoj | M39×1,5; M39×2 | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Puni profil | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 218124 1,5-2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245313 | |
Broj proizvođača | 218124 1,5-2,0 |