{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | HM 2620 E | |
Prihvat snaga | 2.300 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Temperatura zraka | 50 °C - 700 °C | |
Protok volumena zraka | 150 l/min - 500 l/min | |
Težina | 840 g | |
Mrežni napon | 230 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Vrsta proizvoda | Fen za vrući zrak |
Broj artikla | 078321 89504 | |
EAN / GTIN | 4007841089504 |