{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Workstation; Multifix | |
Izvedba Multifix | s vidljivom skladišnom kutijom | |
Duljina | 1.000 mm | |
širina | 940 mm | |
Korisna širina | 934 mm | |
Ugradbena visina | 130 mm | |
Kut nagiba | 0 stupanj; 20 stupanj; 30 stupanj | |
Broj spremnika | 6 | |
Tip spremnika | SB4 | |
Boja prozirne kutije | plavo | |
Nosivost | 50 kg | |
Težina | 3,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Polica za kutije |
Broj artikla | 928235 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406113827 | |
Broj proizvođača | 928235 1000/6 |