{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Preciznost osovina | ±0,008 mm | |
Prihvat pera | MK2 | |
Kvaliteta | 1 | |
Prizme za ⌀ vratila | 10 mm - 50 mm | |
Visina vrha | 150 mm | |
širina | 120 mm | |
Duljina po paru | 360 mm | |
Težina po paru | 28 kg | |
maksimalna opteretivost | 75 kg | |
Vrsta proizvoda | Konjić |
Broj artikla | 431710 150 | |
EAN / GTIN | 2050001039149 |