{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/1 | |
za ⌀ vratila | 6 mm - 40 mm | |
Duljina | 100 mm | |
širina | 40 mm | |
Visina | 30 mm | |
Težina po komadu | 0,6 kg | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 446600 100X40 | |
EAN / GTIN | 4045197234407 | |
Broj proizvođača | 446600 100X40 |