{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalna sila stezanja | 260 N | |
ukupna duljina | 361 mm | |
širina | 147 mm | |
Stezni raspon | 55 mm | |
Težina | 1,55 kg | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 861620 55 |