{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | HSK-E 40 A = 46 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | E | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 46 mm | |
Stezni raspon ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Vanjski ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Rezervni stezni ključ | 627425 2 | |
Vrsta proizvoda | Mikrobušaća glava |
Broj artikla | 308394 0,2-3 | |
Broj proizvođača | 308394 0,2-3 |