Plastična kantica za mjerenje, kapacitet: 1l

Artikl br.: 083548 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 1 l
Materijal Plastika
Vrsta proizvoda Mjerna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083548 1
EAN / GTIN 4024937294109
Broj proizvođača 29410

Opis

Izvedba:

Plastični mjerni instrument sa zaštitnim poklopcem i savitljivim izlazom koji se može odvrnuti. Stabilna izvedba.
Tekućina je optimalno zaštićena od onečišćenja.
Otporan na dezinfekcijska sredstva na bazi etanola i izopropanola.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu