{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | INOX | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
⌀ drške | 6 mm | |
Broj glodaćih klinova | 5 | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547110 5 | |
Broj proizvođača | 4007220068816 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garniture malih glodala 5-dijelno, ozubljenje INOX − grubo, HM, broj glodaćih klinova: 5 |
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
143,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
119,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
240,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Rezni materijal | HM | HM TiAlN | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |