{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Bit-Check 30 BiTorsion 1 | |
Profil progona | Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač | |
Broj dijelova | 30 | |
Duljina nastavka | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675798 | |
EAN / GTIN | 4013288179821 | |
Broj proizvođača | 05057430001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman bitova BiTorsion 30-dijelni
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.265 dijelovi na zalihi
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač | Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni odvijač; TriWing |
Broj dijelova | 30 | 61 |
Duljina nastavka | 25 mm | |
širina | 85 mm | |
Oznaka proizvođača | Bit-Check 30 BiTorsion 1 | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |