Asortiman bitova BiTorsion 12-dijelni

Artikl br.: 675772
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 12 BiTorsion 1
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 12
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Broj proizvođača 03190032

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675520 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675540 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675550 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu