Asortiman sustava organizacije alata za 2 ladice H2

Artikl br.: 955061 H2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • odgovara za opremanje pogona: Kolica za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 20×16
odgovara za opremanje pogona Kolica za alat
Izvedba za ladicu radioničkih kolica
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955061 H2
EAN / GTIN 4067263169192
Broj proizvođača 955061 H2

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20G × 16G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Radionička kolica br. 914520914582.

Opseg isporuke:

Garnitura viličasto-okastih ključeva br. 952435 vel. 19: 1 kom.
Asortiman odvijača br. 953444 vel. 11: 1 kom.
Asortiman kliješta br. 954208 vel. 5: 1 kom.
Asortiman nasadnih ključeva br. 953704 vel. 20: 1 kom.
Asortiman 6-kutnih L odvijača br. 953147 vel. 17: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu