{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina od radne ploče | 700 mm - 1.000 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Maksimalno mogući broj polica za odlaganje | 6 × br. 920211 | |
Nosivost | 250 kg | |
Težina | 66,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Kanban osnovni modul |
Broj artikla | 920202 400 | |
EAN / GTIN | 4062406119652 | |
Broj proizvođača | 920202 400 |