{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLW 09T308 TN | |
Tip | GGG | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | KU7710 | |
Rezni materijal | Keramika | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,99 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,8 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,43 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212964 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197720573 | |
Broj proizvođača | 212964 GGG |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() XDLW 09T308 TN GGG
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
27,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.211 dijelovi na zalihi
30,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi
26,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLW 09T308 TN | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN |
Rezni materijal | Keramika | Keramika | Keramika |
Vrsta | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Tip | GGG | GGG | GGG |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |