CNGA 120408 HART

Artikl br.: 255707 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNGA 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta KB7205
Rezni materijal Keramika
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice 0,2 mm×25°
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430
Broj proizvođača 255707 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
250
Čelik < 60 HRC
H
210
Čelik < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrhunske keramičke oštrice otporne na visoke temperature za pouzdan rad na tvrdim materijalima koji se teško obrađuju.
Obložena keramika od aluminijeva oksida i titanovog karbida za obradu tvrdih materijala do 68 HRC.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu