{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Dubinomjer | kutno 3,6x1,7 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje (okretna skala) | 0,02 mm | |
Okretaj kazaljke | 2 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo |
Broj artikla | 412416 150/02 | |
EAN / GTIN | 7630041105353 | |
Broj proizvođača | 00510008 |