{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 302865 20 | |
EAN / GTIN | 4045197549075 | |
Broj proizvođača | 302865 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna glava za tešku obradu, BT 40, ⌀ D1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | 90 mm |
Oblik | AD | AD |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | 52 mm |