Garnitura zaštite od pada PLATFORM I, tip: SET

Artikl br.: 098175 SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 5,9 kg
Vrsta proizvoda Komplet za osiguranje od pada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098175 SET
EAN / GTIN 4030281222835
Broj proizvođača SET-314-1,8-M/XXL

Opis

Izvedba:

PLATFORM I. Garnitura zaštite od pada sastoji se od:
  • 1 × prihvatnog pojasa IGNITE ION, vel. M/XXL (br. 098104).
  • 1 × naprave za zaštitu kod rada na visinama PEANUT I za podizne platforme, 1,8 m (br. 098145).
  • 1 × vreće za pohranu ROPE BAG kapaciteta 22 l.

Upotreba:

Osnovna oprema za siguran rad na podiznim radnim platformama.

Standard:

EN 363

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu