Poseban povlačni vijak S20×2, prikladno za strmi konus: 40

Artikl br.: 308800 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 40
Ukupna duljina 53 mm
L1 25 mm
Navoj M M16
navoj M1 S20×2
maksimalni pritezni moment 50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Broj proizvođača 308800 40

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Napomena:

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu