Svjetiljka s držačem za stol Taneo ESD 31 W

Artikl br.: 972280 31
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prihvat snaga (W) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 31 W
Opskrba energijom mrežni pogon
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
Broj LED-ova 24
Boja svjetlosti neutralne bijele boje
Temperatura boje 4.000 K
Duljina rasvjetnog tijela 398 mm
Širina rasvjetnog tijela 136 mm
Visina rasvjetnog tijela 33 mm
Vrsta pričvršćenja Stolna kvačica
Aktivni polumjer 3D-polužja 180 stupanj
Vrsta utikača, ulaz C
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972280 31
EAN / GTIN 2050002011731
Broj proizvođača 113020000-00678098

Opis

Izvedba:

Posebni materijali i obloge omogućuju kontrolirana dielektrična svojstva. Učinkovita, kvalitetna LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje s ravnom, homogenom rasvjetom koja ne stvara sjene i odsjaj. Prekidač s prigušivanjem (do 10% kontinuirano prigušivanje s funkcijom memoriranja). Opružno uravnotežen držač s 3D zglobom glave. Temperatura boje neutralno bijela 4000 K. S 24 svjetleće diode.
Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik.

Opseg isporuke:

Uključuje držač za stol. Raspon stezanja 0 – 70 mm. (Držač za stol nije ESD- vodljiv). 3,0 m priključnog kabla s europskim utikačem. Uključuje ESD spiralni kabel uzemljenja s priključkom 10,3 / 10, 3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu