{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU 130708 TR-H | |
Tip | GG | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7710 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz | 0,24 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 215147 GG | |
EAN / GTIN | 4045197866882 | |
Broj proizvođača | 215147 GG |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOEU 130708 TR-H GG
na zahtjev
Na zalihi
2.084 dijelovi na zalihi
31,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
706 dijelovi na zalihi
27,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7710 | HB7710 |
Tip | GG | GG |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |