{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 10×10 | |
Breedte | 250 mm | |
Diepte | 250 mm | |
Breedte in G | 10 | |
Diepte in G | 10 | |
Aantal gereedschappen | 6 | |
Uitvoering | met tangen | |
Gewicht | 0,455 kg | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Article number | 954925 6 | |
EAN / GTIN | 4062406156121 | |
Manufacturer number | 954925 6 |