• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Carotte HSS Dura 25 avec adaptateur 3/4 in Weldon

Réf.: 63134270075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63134270075
EAN / GTIN 4014586613802
Réf. fabricant 63134270075
Article hors catalogue L00010 1928

Description

Description:

  • Carotte HSS Dura 25 avec logement 3/4 in Weldon
  • revêtement de surface TiN pour une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes propriétés de glissement
  • dimensions métriques, profondeur de coupe 25 mm

Caractéristique(s):

  • profondeur de coupe 25 mm
  • Ø de perçage 27 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier