• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de microscope à zoom stéréo OZM 547, 0,7 x - 4,5 x

Réf.: OZM 547
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZM 547
EAN / GTIN 4045761183612
Réf. fabricant OZM 547
Article hors catalogue L40250 3354

Description

Description:

  • La série KERN OZM comprend des microscopes binoculaires avec fonction zoom remarquables offrant des performanc es optiques supérieures à la moyenne.La forme ergonomique permet un travail aisé et simple pendant plusieurs heures.Outre la distance frontale importante, un champ d’observation extrêmement grand et sa
  • résolution brillante, le KERN rend parfaitement les couleurs et offre une grande profondeur de champ à contraste élevéL’objectif zoom vous permet un grandissement en continu de 7×–45×.Il existe, au choix, un modèle binoculaires ainsi qu’un modèle trinoculaire le raccordement d’un appareil photo à des fins de documentation et de rapports sur la qualitéGrâce à son mécanisme variable et robuste, le support à colonne est particulièrement flexible et permet ainsi un travail ergonomiqueUn grand choix d’oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu’accessoiresLa livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs languesPour raccorder une caméra oculaire à la version trinoculaire, un adaptateur de monture C est nécessaire, il figure dans la liste des équipements de modèlesVous trouverez les détails dans le tableau récapitulatif suivantfécondation in vitropreuve de parasiteszoologie et botaniquepréparation de tissusdissectioncontrôle de la qualitéElectronique LCD/LED, technique des semi-conducteursmontage et réparationPréparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), p.ex. insectes, semences, platines, composants