{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±10 %; ±15 % | |
Logement pour embouts | F 6,3 | |
Longueur totale L | 107 mm | |
Signalisation de déclenchement | haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à 20° mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX-PLUS® | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 659965 | |
EAN / GTIN | 4045197614469 | |
Réf. fabricant | 659965 |