• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Carde à limes 80X20 mm

Réf.: 576000 80X20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Acier
Longueur totale L 210 mm
Largeur de garnissage L1 20 mm
Longueur de travail L3 80 mm
Longueur de garnissage H1 5 mm
Type de produit Cardes à limes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Réf. fabricant 03710542

Description

Exécution:

Garnissage constitué de fils d’aciers.

Utilisation:

Pour le nettoyage de surfaces striées, comme les limes.
Garnissage de fils d’acier tendres spécialement destinés aux limes de précision.