T490 ELN D.75-3-MMT12 Fraises en bout à 90° avec une connexion filetée MULTI-MASTER utilisant des plaquettes tangentielles

Réf.: 3104869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104869
EAN / GTIN 7291075228700
Réf. fabricant 3104869
Article hors catalogue L23980 2359

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.69″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.37″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.69″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.846″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 1.37″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.8 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout