• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DDD-EF 28.71-31.00-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Réf.: 4841154
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841154
EAN / GTIN 7291075345124
Réf. fabricant 4841154
Article hors catalogue L24020 244

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I5
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 28.71 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 78 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout