• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

PS BT50 45 M24 MAS1 B BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: 4503222
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503222
EAN / GTIN 7291075137224
Réf. fabricant 4503222
Article hors catalogue L24000 441

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 50