• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F90LN D040-04-16-L-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103737
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103737
EAN / GTIN 7291075124569
Réf. fabricant 3103737
Article hors catalogue L23980 789

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 91 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout