• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMA 120412 HB7210-1

Réf.: 250161 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,23 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,69 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMA 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250161 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058913
Réf. fabricant 250161 HB7210-1

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière