• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DSC-IC 91.00-98.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Réf.: 4880196
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880196
EAN / GTIN 7291075241570
Réf. fabricant 4880196
Article hors catalogue L24020 383

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 215 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 79 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O25
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 98.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 91 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 215 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout