{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 16 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Longueur totale L | 18 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Filetage | M22×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 80 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309580 16 | |
EAN / GTIN | 4045197151940 | |
Réf. fabricant | 309580 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ecrou de serrage ER 16
Sur demande
Disponibilité
606 article(s) en stock
18,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
259 article(s) en stock
40,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
42,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
Pour ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longueur totale L | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Filetage | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |