• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 1557/9
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1557/9
EAN / GTIN 4000896003907
Réf. fabricant 1557/9
Article hors catalogue L60140 998

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Poids net (kg): 0.6 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 9

Livraison:

Douille ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6
Douille ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12
Douille ∙ TORX® 900-E14 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20

Produits adaptés

Pièces de rechange