• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GARANT Automation Système de chargement Turntable

Le système de chargement GARANT Automation Turntable est probablement le moyen le plus simple et le moins encombrant d'automatiser votre machine-outil. Avec notre système de chargement, vous augmentez immédiatement votre rendement. Vous pouvez ajouter des équipes supplémentaires à votre production tout en réduisant la charge de travail de vos collaborateurs.

6 Avantages du système de chargement GARANT Automation TurnTable

Pas besoin d'interface d'automatisation

  • Pas de porte automatique nécessaire
  • Aucune connaissance en programmation robotique requise
  • Possibilité d'automatiser les machines existantes et les machines neuves
  • Intégration en quelques jours (mise en production rapide)
  • Un(e) seul(e) interlocuteur(trice) pour toutes les préoccupations (automatisation, processus d'usinage, poste de travail,...)
  • Moyens de serrage adaptés

Livre Blanc Robot Automation

Livre Blanc : Comment automatiser votre production ?

Téléchargez-le gratuitement

Points forts de la table tournante GARANT

Utilisation très simple de l'installation.
Pas besoin de connaissances en programmation grâce au système de boulons mécaniques de démarrage/arrêt.
3 modes de placement différents pour une variabilité maximale des composants.
Grand choix de moyens de serrage : de l'étau à la solution de palettes, en passant par les dispositifs.

Manipulation de moyens de serrage jusqu'à 25 kg.
Max. 300 × 190 x 247 mm (L × l × H), moyens de serrage inclus.

Encombrement < 2,5 m².
1500 × 1500 × 2200 mm (L × l × H, cote d'insertion)

Connexion très simple à la machine
Aucune interface d'automatisation nécessaire

Variantes les plus diverses
Version gauche et droite pour chargement & déchargement frontal ou latéral
Fenêtre de chargement en cas d'installation latérale
Unité de déplacement en cas d'installation frontale

Aperçu des données techniques

Alimentation en air comprimé
Raccords rapides NW 7,2 min. 6 bar

Interfaces
Tension/phases/fréquence : 400 V / 3 / 50 Hz

Courant à pleine charge / SCCR : 16 A / 10 KA
Puissance : 5,07 kVA

Dimensions
1500 × 1500 × 2200 mm, (L × l × H)

Poids de transport
1200 kg

Longueur de la fourche de transport
Mininum 1500 mm

Préparation en temps réel

Vous souhaitez optimiser l'utilisation de votre machine-outil ?

Préparez votre prochaine production en temps masqué et gagnez de l’argent en réduisant les temps d’arrêt machine ! C'est possible grâce à notre table tournante GARANT.

Réglez votre table tournante en 6 étapes : Développez tout le potentiel de vos machines-outils.

1. équiper la table tournante d'un moyen de serrage

2. placer les boulons de démarrage / d'arrêt

3. choisir le mode de placement - 18, 9 ou 6 dispositifs de serrage

4. référencer les axes & établir la position de base

5. passer en mode automation & démarrer l'automation

6. préparation en temps masqué des autres moyens de serrage

Voici ce que vous obtenez avec notre solution d'automatisation

Augmentez la capacité de vos machines grâce à des équipes supplémentaires sans personnel

Déchargez vos collaborateurs des tâches routinières / pas d'heures supplémentaires en cas de pics de commandes

Réduisez vos coûts de production

Augmentez vos bénéfices

Le chargement automatisé des moyens de serrage en toute simplicité : Votre nouvel expert pour l'automatisation de votre production !

  • Pinces parallèles avec contrôle sensoriel
  • Entraxe de 80 pour les dispositifs de serrage
  • Emplacements de chargement sur la table 18 pièces
  • Nombre max. Poids de chargement de l'assiette 450 kg
  • Transfert automatique de la pression à la console de serrage

HMI (Human Machine Interface) GARANT

Composée d'un ordinateur industriel avec une interface utilisateur logicielle adaptée. Celle-ci assure une connectivité maximale et une utilisation simple. Connexion aux machines de manière efficace et simple.

  • Utilisation intuitive.
  • Aucune connaissance en programmation robotique nécessaire

Portée maximale de la pince : 1.230 mm

Hauteur minimale de la table de machine : 640 mm

La hauteur de votre table de machine ne se situe pas dans la plage optimale ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement.

Hauteur maximale de la table de machine : 1170 mm

Accessoires pour la fabrication. Ici, tout est adapté jusque dans les moindres détails.

Vous trouverez dans notre brochure les systèmes de serrage optimaux pour le système de chargement GARANT Automation Turntable.

  • Commande du système de serrage pneumatique au point zéro
  • Jusqu'à 4 actionneurs possibles

Toujours prêt pour la prochaine commande de travail grâce aux chariots mobiles pour moyens de serrage.

  • Stockage vertical des moyens de serrage
  • Adapté à une utilisation parallèle en tout temps
  • Gain de place pour une organisation efficace des
  • Organisation de vos moyens de serrage Incl. surface de travail pour la préparation des moyens de serrage

Pour une meilleure planification : installation à la demande

La table tournante GARANT s'adapte parfaitement aux conditions de votre production. Notre solution d'automatisation peut être planifiée de différentes manières. Selon vos besoins.

Plan d'installation A

Automation à gauche avec fenêtre de chargement

Plan d'installation B

Automation à droite avec fenêtre de chargement

Plan d'installation C

Automation à l'avant avec unité de déplacement vers la gauche

Plan d'installation D

Automation à l'avant avec unité de déplacement vers la droite

Simplement vers l'avenir : nous sommes à vos côtés

Le design bien pensé de la table tournante GARANT rend la planification et l'installation simples et faciles. Comme il n'est pas nécessaire d'intervenir dans le logiciel de commande, l'installation peut également être montée sur votre machine-outil sans grandes adaptations. Nos conseillers/conseillères spécialisés sont à votre disposition à chaque étape - et rendent le processus aussi simple que possible pour vous. Du conseil à l'initiation !

1. Conseils sur site

2. Contrôle de faisabilité

3. Offre

4. Planification et validation

5. Intégration

6. Mise en service

Votre financement : simple, rapide et direct

Hoffmann Group vous propose différentes offres de leasing et d'autres options de financement, adaptées à vos besoins individuels.
Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale pour atteindre vos objectifs individuels.

FORFAIT LEASING D'AUTOMATISATION

à partir de 1.650

par mois, sur une durée de 6 ans*

PRIX D'ACHAT

à partir de 89.000

Chargement latéral y compris service et CE, sans moyens de serrage

Commencez maintenant et prenez rendez-vous sans engagement

Contactez-nous

Le système de chargement GARANT Automation Turntable offre de nombreux accessoires

Personnalisez votre machine grâce à différentes options de notre assortiment :

  • GARANT Xtouch
  • GARANT Xconnect
  • GARANT Xcontrol
  • GARANT Stick de nettoyage
  • GARANT Brosses plates
  • GARANT machine de tribofinition GMT 35
  • Appareils de nettoyage à ultrasons
  • GARANT HCT Family
  • Technique de mesure industrielle de RENISHAW
  • Production connectée

Vous trouverez de plus amples informations sur les différents composants dans notre Vers la brochure.

Nous vous accompagnons de l'automatisation partielle à la production autonome en passant par l'optimisation des processus. Apprenez-en plus ici :

Des solutions d'automatisation pour relever les défis de la production

NIVEAU 1

Automatisation partielle de la fabrication

NIVEAU 2

Automatisation partielle de la fabrication avec optimisation des processus

NIVEAU 3

Production autonome avec surveillance permanente des processus

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier