Conseils pour l'utilisation de la tablette
Les conseils suivants s'appliquent spécifiquement à la "Samsung Galaxy Tab A 10.1" 32GB", mais peuvent fonctionner de manière similaire pour d'autres tablettes Android.
Scanner le code QR pour ouvrir "CM
Il suffit de scanner le code QR ci-dessous avec votre appareil mobile pour accéder à "Connected Manufacturing". Puis connectez-vous avec vos identifiants de la plateforme de services numériques du Groupe Hoffmann.
Conseil 1 : personnalisez l'affichage
Les paramètres de la tablette permettent de personnaliser l'affichage pour un fonctionnement optimal. Cela signifie que l'affichage peut être complètement différent sur un même appareil mobile:
Exemple d'affichage 1
Affichage avec un zoom plus petit,
Barre de navigation affichée,
Barre de menu déroulante à gauche
Exemple d'affichage 2
Affichage avec un zoom plus grand,
barre de navigation cachée,
Barre de menu entièrement visible à gauche
Vous trouverez ci-dessous quelques paramètres que vous pouvez utiliser pour personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins individuels.
Paramètres d'affichage possibles
“ Masquez la "barre de navigation" pour augmenter la zone visible.
- Faites glisser la barre des paramètres rapides vers le bas avec un doigt.
- Appuyez sur l'icône des paramètres.
- Appuyez sur "Affichage".
- Faites défiler jusqu'à "Barre de navigation" et appuyez dessus.
- Sélectionnez "Gestes en plein écran".
“ Verrouillez "Paysage" pour empêcher l'écran de tourner automatiquement pendant le fonctionnement ou la numérisation.
- Faites glisser la barre de réglage rapide vers le bas avec un doigt.
- Appuyez sur "Rotation de l'écran" pour verrouiller le mode paysage.
“ Réglez le "zoom de l'écran" de manière à ce que le contenu soit directement visible sans défilement si possible et que la police soit toujours facilement lisible en même temps.
- Faites glisser la barre des paramètres rapides vers le bas avec un doigt.
- Appuyez sur l'icône des paramètres.
- Appuyez sur "Affichage".
- Appuyez sur Zoom de l'écran et déplacez le curseur pour régler le zoom.
Conseil 2 : CM "Ajouter à l'écran d'accueil
Ajoutez CM à l'écran d'accueil de votre appareil mobile pour pouvoir l'ouvrir à tout moment d'un clic sans avoir à
sans avoir à taper l'URL à tout moment.
- Il suffit de scanner le code QR au début de ce document avec votre appareil mobile ou d'ouvrir votre navigateur et de saisir manuellement le lien vers CM une fois.
- Puis tapez sur le menu à 3 points de votre navigateur en haut à droite.
- Sélectionnez "Ajouter à l'écran d'accueil".
- Confirmez avec "Ajouter".
- Vous trouverez alors CM sous la forme d'une icône/application sur votre écran de démarrage.
Conseil 3 : personnaliser l'affichage du clavier
Vous avez la possibilité de configurer un "clavier flottant" au lieu du "clavier standard" sur votre appareil mobile. Celle-ci peut être facilement déplacée par glisser-déposer pour garder à tout moment un œil sur tous les champs de saisie à côté du clavier et pouvoir ainsi effectuer des saisies de manière plus flexible.
- Tapez dans un champ de saisie pour faire apparaître le clavier standard.
- Appuyez ensuite sur la deuxième icône en haut à droite du clavier pour ouvrir la sélection.
- Sélectionnez maintenant "Clavier flottant".
Si vous souhaitez également modifier la transparence et taille du clavier, tapez sur les paramètres l'icône des paramètres sur le clavier.
- Tapez sur "Disposition du clavier et rétroaction".
- Tapez sur "Taille et transparence" et effectuez les réglages souhaités.
Conseil 4 : Utilisez le clavier et le lecteur RFID en même temps
Lorsque vous utilisez un lecteur RFID, vous disposez de deux sources de saisie: le clavier de votre appareil mobile et le lecteur RFID connecté. Pour utiliser les deux sources d'entrée simultanément
- Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au lecteur RFID.
- Faites glisser la barre des paramètres rapides vers le bas avec un doigt.
- Appuyez sur l'icône Paramètres.
- Appuyez sur "Gestion générale".
- Appuyez sur "Langue et saisie".
- Appuyez sur "Clavier par défaut" et activez l'option "Clavier à l'écran".