Votre potentiel d'optimisation à chaque étape du travail
Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann
Découvrez ici comment vous pouvez travailler à chaque étape de la production - de la préparation du travail à la programmation FAO et de la préparation de l'outil à la production - avec le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann. Économisez du temps et de l'argent et augmentez ainsi de manière significative votre productivité. Vos employés peuvent ainsi se concentrer sur l'essentiel et se consacrer pleinement au processus de création de valeur.
Transparence maximale dans la préparation du travail
Le Connected Manufacturing de chez Hoffmann Group vous fournit un aperçu complet avant et pendant le traitement de la commande.
Organisez votre production
- Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann permet de créer et de gérer les commandes et les programmes de travail.
- Documentation centrale et claire de toutes les commandes.
- Statut du travail et de la machine en temps réel.
Les stocks d'outils deviennent enfin transparents
- Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann propose une présentation de tous les outils utilisés.
- L'historique et l'utilisation de l'outil sont entièrement documentés.
Moins d'efforts pour la création de programmes de FAO
La création de nouveaux outils complets n'a jamais été aussi facile pour les programmeurs de FAO.
La programmation de la FAO est grandement facilitée
- Lors de la création d'un programme, il est possible d'utiliser les outils existants, car le Connected Manufacturing Hoffmann Group fournit une représentation de tous les outils disponibles.
- L'utilisateur peut simplement créer un nouvel outil dans Connected Manufacturing Hoffmann Group et le transférer directement au système de FAO.
Augmentation considérable de l'efficacité de la préparation des outils
Montage, mesure et transmission des valeurs mesurées rapidement et absolument sans erreur.
C'est ainsi que la préparation des outils devient vraiment efficace
- Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann montre rapidement et clairement quels outils sont disponibles, lesquels doivent être assemblés et où se trouvent les outils.
- Les informations sur les outils peuvent être rapidement affichées et transmises par scan.
Aucune erreur lors de l'assemblage et de la mesure
- Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann permet de lire les données du prérégleur et informe l'utilisateur lorsque les écarts sont en dehors des tolérances.
- Les mesures sont envoyées directement du prérégleur au Connected Manufacturing du groupe Hoffmann et stockées de manière centralisée.
Économies de temps et d'argent pendant la production
Avec le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann, vous pouvez garder un œil sur la durée de vie et l'usure des outils à tout moment.
Stratégie zéro-erreur dans le processus de production
- Transfert direct des données d'outils, rapide et sans risque d'erreur.
- Les modifications des temps d'exécution, des décalages d'outils ou de la durée de vie des outils sont toujours synchronisées en temps réel.
Des gains de temps considérables et une réduction mesurable des coûts.
- Les données d'utilisation de l'outil sont toujours synchronisées par la machine et retransmises au contrôleur de la machine lorsque l'outil est à nouveau utilisé.
- Le Connected Manufacturing du groupe Hoffmann montre tous les outils dans chaque magasin de machine et transmet leur état.
- Les outils peuvent être préparés à temps avant d'atteindre une limite d'usure.
Avez-vous des questions ? Contactez nous !
Nous vous conseillons individuellement sur le thème du Connected Manufacturing, afin de trouver avec vous la bonne solution pour votre application..
Téléphone : + 33 (0)3 90 55 12 00
E-Mail: hofconnectedmanufacturing@hoffmann-group.com