VERIN 120T - VIS MECANIQUE

Réf.: U.66A
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
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.66A
EAN / GTIN 3148510710006
Réf. fabricant U.66A
Article hors catalogue L60130 1105

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Course du piston: 15 mm, Ø du piston: 80 mm
  • Goupille de sécurité se cisaille à 550 Nm
  • Puissance: 120 t
  • 1200 kN
  • Broche hexagonale, 36 mm
  • Livré avec 3 goupilles de rechange

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 500
  • [kg]: 9