ADAPT.EMBOUT FILETE -DIAM.10MM

Réf.: U.53H1
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.53H1
EAN / GTIN 3148510703688
Réf. fabricant U.53H1
Article hors catalogue L60130 4545

Description

Description:

  • Adaptateur pour inserts filetés M10x1,5mm

Caractéristique(s):

  • d [mm]: M10 x 1,5
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 130
  • [kg]: 0,130