• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Presse à vis en fonte malléable TG 500/100

Réf.: TG50S10
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TG50S10
EAN / GTIN 4008158010564
Réf. fabricant TG50S10

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 6000 N
  • Poignée en bois de forme ergonomique
  • Remplacement manuel des plaques de pression sans outil (à partir de 80 mm de profondeur)
  • Capuchons de protection sur les surfaces de serrage
  • Rail profilé stable avec denture
  • Système antidérapant BESSEY (à partir de 80 mm de profondeur)

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 100 mm
  • Matériau / surface :
    • Parties supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, poudré
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 27x7 mm
  • Envergure : 500 mm

Avantage(s):

Protection antidérapante BESSEY intégrée
  • La protection antidérapante BESSEY intégrée assure une sécurité maximale lors du serrage à partir d'un rayon de 80 mm. Une vis de réglage dans le support coulissant s'engage avec les nervures du rail. Cela empêche efficacement le serre-joint de se desserrer ou de glisser.
Étriers malléables renforcés
  • Les parties supérieure et inférieure sont en fonte malléable de haute qualité et sont renforcées par des arbres. Le revêtement en poudre protège contre la corrosion et le profil d'onde caractéristique agit comme un renforcement fiable contre les forces de torsion.
Rail profilé creux de haute qualité
  • Le rail profilé creux BESSEY de notre propre atelier de dessin est spécialement optimisé pour les pinces Le cannelage 6 plis empêche également le serre-joint de glisser.
Plateau de pression interchangeable
  • La plaque de pression remplaçable sans outil apporte encore plus de confort à votre travail quotidien. Il est très facile et rapide à échanger.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Menuiserie et construction en bois
  • Serrage puissant et rigide

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression