Pantalon de pluie PW3 Black L R

Réf.: T604BKRL
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
Référence article T604BKRL
EAN / GTIN 5036108352784
Réf. fabricant T604BKRL

Description

Description:

Ce pantalon très innovant, imperméable et extrêmement respirant présente une multitude de caractéristiques utiles, notamment des bandes réfléchissantes, des poches de rangement zippées sécurisées, des poches extérieures pour genouillères, une poche pour règle et des zips latéraux extra-longs sur les jambes pour faciliter l'enfilage et le retrait du pantalon. Il est doté d'un panneau dorsal surélevé et rembourré qui garde le bas du dos au chaud et le protège. La coupe fine et élégante et le design contemporain garantissent que le porteur se distinguera de la foule.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Large Poche arrière zippée pour plus de rangement
  • Non Doublé
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;