OGV Douille-Set 1/2Z 6 pans, 20 pcs.

Réf.: SL.DBOX1GRPPB
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
Référence article SL.DBOX1GRPPB
EAN / GTIN 3662424112058
Réf. fabricant SL.DBOX1GRPPB

Description

Description:

  • Jeu de douilles avec Extreme couple de rotation pour vis particulièrement arrondies, serrées ou rouillées
  • La seule douille capable de desserrer une vis arrondie à plus de 80%
  • Avec de faibles valeurs d'arrondi (<75%), cette douille doit produire un degré d'adhérence et de couple de rotation beaucoup plus élevé par rapport aux douilles à 6 côtés courantes.
  • Technologie OGV ® spéciale
  • Breveté

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 335
  • B [mm]: 182
  • H [mm]: 65
  • poids [kg]: 3,9

Livraison:

  • Prises femelles OGV ® GRIP 1/2 6 côtés: 8 - 32 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 16 - 17 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 10 mm
  • Cliquet réversible 1/2 étanche à la poussière (SL.161)
  • Rallonge 55 et 100 mm
  • Joint universel 1/2″ (P.240A)
  • Boîtier (BV.S1NANO)