Veste de pluie Classic Black 5XL R

Réf.: S555BKR5XL
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
Référence article S555BKR5XL
EAN / GTIN 5036108331574
Réf. fabricant S555BKR5XL

Description

Description:

Cette veste haute performance offre une protection maximale imperméable, coupe-vent et respirante pour des performances tout au long de l'année. En utilisant un tissu extérieur très résistant, avec une doublure en filet perméable à l'air, cette veste assure un confort total dans des conditions difficiles. Les caractéristiques de haute spécification, telles que les fermetures à glissière résistantes à l'eau, la coupe ergonomique, la capuche tempête conçue et les poches multiples offrent une fonctionnalité exceptionnelle. Une coupe sportive et un design discret en font la veste de choix pour les conditions les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poches zippées
  • poche téléphone cachée
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;