Veste multi-fonctions All Weather Protection Navy XL

Réf.: S507NARXL
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
Référence article S507NARXL
EAN / GTIN 5036108272501
Réf. fabricant S507NARXL

Description

Description:

Veste Argo 3 en 1

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Cordon de serrage
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poche poitrine intérieure
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester enduit PU
Composition de la coque: 100% polyester enduit PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 135
Poids de la coque oz: 4
Doublure amovible poids gm: 260
Doublure amovible poids oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;