Veste isolée All Weather Protection Navy L

Réf.: S505NARL
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
Référence article S505NARL
EAN / GTIN 5036108272211
Réf. fabricant S505NARL

Description

Description:

Veste d'hiver Limax

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • poche téléphone cachée
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Ripstop enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester Ripstop enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;