Pantalon Iona Lite Navy XXL R

Réf.: S481NARXXL
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
Référence article S481NARXXL
EAN / GTIN 5036108144051
Réf. fabricant S481NARXXL

Description

Description:

D'un style et de taille généreux, le pantalon Iona Lite est conçu pour être porté par dessus le pantalon de travail pour vous maintenir au sec, il agit comme une couche étanche. L'ajout de bandes réfléchissantes augmente la visibilité de l'utilisateur et les ouvertures latérales vous permettent d'accéder aux poches de votre pantalon de travail. Les coutures étanches à l'élasticité garantissent une barrière complète contre le vent et la pluie.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Passe-mains
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;