Gilet HV Réversible Yellow 5XL R

Réf.: S469YER5XL
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
Référence article S469YER5XL
EAN / GTIN 5036108041916
Réf. fabricant S469YER5XL

Description

Description:

Ce bodywarmer réversible et intelligemment conçu emprisonne la chaleur pour vous garder au chaud lorsqu'il est porté dans un sens ou dans l'autre. Le côté haute visibilité du vêtement offre une visibilité et une sécurité accrues pour le porteur en cas de besoin. Peut interagir avec le modèle S468.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Vêtement réversible à usage multiple
  • Vêtement intéractif
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié CE
  • Disponible du XS au 5XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Composition de la doublure: 65% polyester, 35% coton
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 260
Poids de la doublure oz: 7.5
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages