Cotte à bretelles Sealtex™ Navy XXXL R

Réf.: S453NARXXXL
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
Taille unisexe 3XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article S453NARXXXL
EAN / GTIN 5036108215614
Réf. fabricant S453NARXXXL

Description

Description:

Légère et pratique, la cotte Sealtex a été conçue pour s'adapter confortablement sur les vêtements de travail. Coutures soudées contre la pluie et le vent ,offrant une protection complète contre les intempéries.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Durable et élastique avec une finition impeccable
  • bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Bretelles élastiquées
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;